{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 2.390 mm | |
| Lăţime | 540 mm | |
| Capacitate de portantă | 1.000 kg | |
| Interval de cursă min. | 85 mm | |
| Interval cursă max. | 200 mm | |
| Lungime furcă | 2.000 mm | |
| Lăţime furcă | 160 mm | |
| Lățime de transport | 540 mm | |
| Unghi de virare | 200 grad | |
| Cu cântar | nein | |
| Domeniu de utilizare | Interior | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 200 mm | |
| Lățime roată/rolă | 50 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv elastic | |
| Strat de rulare fără amprentă | da | |
| Domeniu de utilizare | Cărucior pentru transport | |
| Tip produs | Cărucior stivuitor | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 2116-20 | |
| EAN / GTIN | 4017976211602 | |
| Număr producător | 2116-20 | |
| L-Număr | L90070 81 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |