{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 2 390 mm | |
| Largeur | 540 mm | |
| Capacité de charge | 1 000 kg | |
| Plage de levage min. | 85 mm | |
| Capacité de course max. | 200 mm | |
| Longueur fourches | 2 000 mm | |
| Largeur fourches | 160 mm | |
| Largeur de transport | 540 mm | |
| Angle de braquage | 200 degré | |
| Avec balance | non | |
| Domaine d’utilisation | côté intérieur | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 200 mm | |
| Largeur roue/roulette | 50 mm | |
| Matériau roue/roulette | Caoutchouc plein souple | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | chariots élévateurs | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 2116-20 | |
| EAN / GTIN | 4017976211602 | |
| Réf. fabricant | 2116-20 | |
| Article hors catalogue | L90070 81 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |