Mâner tip T, 1/2 inch 300 mm

Cod articol: 641300 300
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungimea totală 300 mm
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 641300 300
EAN / GTIN 4018754013104
Număr producător 13070000

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Mâner tip T cu cap culisant.

Standard:

DIN 3122-A 12,5
Capăt de cheie pătrată conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături