Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 31 buc., Tip: 6

Cod articol.: 638016 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Ambalaj serviete
Număr de piese 31 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Culoarea verde; negru; argintiu
Număr de unelte 31
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat; polizat
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 638016 6
EAN / GTIN 4018754260805
Număr producător 96031239
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cu chei tubulare hexagonale Cod 642200.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22 şi pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M18.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare: 17 buc. Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 8 buc. Cod 643200 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000 75; 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS