Vážící nosník Max. 6000 kg; d=2 kg

Č. pol.: UFA 6T-3
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Paletová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky UFA 6T-3
EAN/GTIN 4045761194618
Číslo výrobcu UFA 6T-3
Číslo L L40250 777

Popis

Popis:

  • Flexibilní řešení pro vážení velkých, objemných nebo dlouhých předmětů
  • vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech
  • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFA-V20
  • Robustní rukojeti: pro přepravu váhového nosníku
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFB-TM
  • Stolová základna včetně nástěnného držáku: pro vyhodnocovací jednotku jako standard
  • Sumarizace: hodnot hmotnosti a počítacích dílů
  • Průmyslová bezpečnostní kapota je součástí dodávky
  • Věděli jste, že? Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na více místech
  • Váhový nosník: ocelový, lakovaný, 4 hliníkové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67, váhový nosník jako součást je k dispozici také bez vyhodnocovací jednotky, podrobnosti viz KERN KFA-V20
  • Robustní rukojeti pro přepravu vah
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN KFB-TM
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×65 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Délka kabelu vážícího nosníku cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo