Šroubovací bit 1/2″ dlouhý Torx T71

Č. pol.: SX.70LA
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SX.70LA
EAN/GTIN 3148516592606
Číslo výrobcu SX.70LA
Číslo L L60130 9402

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dlouhá řada
  • Pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
  • Neodnímatelný bit
  • Lehce chromovaný, s fosfátovanou vložkou

Charakteristika:

  • A [mm]: 15,49
  • d [mm]: 23,1
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • Torx [č.]: T70
  • Č.: T70
  • [g]: 280