Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , aandrijving Torx® T70

Artikelnummer: SX.70LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SX.70LA
EAN/GTIN 3148516592606
Nummer fabrikant SX.70LA
L-nummer L60130 9402

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange serie
  • Voor schroeven met TORX® binnenprofiel
  • Niet-verwijderbare bit
  • Glanzend verchroomd, met gefosfateerd inzetstuk

Kenmerk:

  • A [mm]: 15,49
  • d [mm]: 23,1
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 104
  • Torx [nr.]: T70
  • Nr.: T70
  • [g]: 280