Nástrčný klíč-Set 1/2″ XZN dlouhý M6-M12

Č. pol.: SV.LJ6B
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky SV.LJ6B
EAN/GTIN 3662424070686
Číslo výrobcu SV.LJ6B
Číslo L L60130 10408

Popis

Popis:

  • Sada nástrčných klíčů 1/2″ XZN dlouhých M6-M12

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 0,930

Rozsah dodávky:

  • 4 x šroubové vložky 1/2″ pro duté šrouby XZN - D 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • 2 x šroubové vložky 1/2″ pro duté šrouby XZN - D 120 mm: SV.ELB M10 - M12
  • Prázdný kufřík: BP.MBOXS
  • Tvarovaná deska S (188 x 105 mm): PL.S08.