• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 lang M6-M12

Artikel-Nr.: SV.LJ6B
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SV.LJ6B
EAN / GTIN 3662424070686
Herstellernummer SV.LJ6B
L-Nummer L60130 10408

Beschreibung

Beschreibung:

  • Koffer mit langen und extralangen XZN® Bit-Stecknüssen 1/2″ - 6 Teile

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 0,930

Lieferumfang:

  • 4 x Schraubeinsätze 1/2″ für XZN-Hohlschrauben - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • 2 x Schraubeinsätze 1/2″ für XZN-Hohlschrauben - L 120 mm: SV.ELB M10 - M12
  • Leerer Koffer: BP.MBOXS
  • Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S08.