Svislá rychloupínka s vodorovnou základovou deskou STC-VH /35

Č. pol.: STC-VH20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Zvislá úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky STC-VH20
EAN/GTIN 4008158036984
Číslo výrobcu STC-VH20
Číslo L L80030 203
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Páka je v upínací poloze svislá
  • Automatické, plynulé nastavení upínací výšky až do 35 mm s téměř konstantní upínací silou - bez nutnosti ruční změny polohy přítlačného šroubu
  • Nastavitelná upínací síla až 2 500 N v závislosti na nastavení seřizovacího šroubu v kloubu
  • Robustní, tepelně zpracované ocelové desky pro dlouhou životnost
  • Vzor otvorů základní desky vhodný pro milimetry a palce
  • Vysoce kvalitní, oleji odolná, dvousložková plastová rukojeť.

Charakteristika:

  • Automatické nastavení: 20 mm
  • Materiál / povrch:
    • Plechové díly z temperované oceli, poniklované
    • Ocelové vřeteno, pozinkované
    • Rukojeť z 2složkového plastu
    • Plastové ochranné krytky
  • Upínací síla: 1100 N
  • Rozpětí křídel: 35 mm

Výhoda:

Lze použít rychle – od prvního okamžiku a po změně obrobku
  • Rychloupínací svorky BESSEY STC se přizpůsobují různým tlustým obrobkům – bez ručního nastavení tlakového šroubu, s téměř stejnou upínací silou:
  • V automatickém rozsahu rozpětí
Nekompromisně všestranný
  • Jedna velikost rychlé verze BESSEY nahrazuje několik konkurenčních velikostí:
  • Díky extrémně velkému rozsahu upínání díky patentované mechanice
Silný a jemný
  • I jemné obrobky s např. dýhovanými nebo lakovanými povrchy lze jemně upnout:
  • Přes pohyblivou tlakovou desku s odnímatelným ochranným krytem
  • Regulací upínací síly pomocí seřizovacího šroubu v kloubu

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Rychlé opravy pomocí samonastavovacího rozpětí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka