Függőleges szorító vízszintes alaplemezzel STC-VH /35

Cikkszám: STC-VH20
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Vertikális gyorsszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám STC-VH20
EAN / GTIN 4008158036984
Gyártó száma STC-VH20
L-szám L80030 203
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • A kar függőlegesen áll a szorítóállásban
  • A szorítómagasság automatikus, fokozatmentes beállítása 35 mm-ig, szinte állandó szorítóerővel - a nyomócsavar pozíciójának kézi változtatása nélkül
  • Állítható szorítóerő 2500 N-ig, a csuklóban lévő állítócsavar beállításától függően
  • Stabil, hőkezelt acéllemezek a hosszú élettartam érdekében
  • Az alaplemez furatmintázata milliméteres és hüvelykes mérésre alkalmas
  • Kiváló minőségű, olajálló, 2 komponensű műanyag fogantyú.

Jellemző:

  • Automatikus beállítás: 20 mm
  • Anyag / felület:
    • Fémlemez alkatrészek edzett acélból, nikkelezett
    • Acél orsó, horganyzott
    • nyél 2 komponensű műanyagból készült
    • Műanyag védőkupakok
  • Rögzítőerő: 1100 N
  • Wingspan: 35 mm

Előny:

Gyorsan használható – az első alkalommal és a munkadarab cseréje után
  • A BESSEY STC gyorskioldó bilincsek a különböző vastag munkadarabokhoz igazodnak – a nyomócsavar manuális beállítása nélkül, szinte azonos szorítóerővel:
  • Automatikus span tartomány
Kompromisszumok nélkül sokoldalú
  • A BESSEY gyorskiadás egy mérete több versenyképes méretet helyettesít:
  • A szabadalmaztatott mechanikának köszönhetően rendkívül nagy befogási tartománynak köszönhetően
Erőteljes és gyengéd
  • Még a finom munkadarabok is, például furnérozott vagy festett felületekkel, finoman rögzíthetők:
  • Mozgatható nyomástartó lemezen keresztül, eltávolítható védősapkával
  • A szorítóerő szabályozásával a csukló-ben lévő állítócsavarral

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Gyors rögzítés önbeálló fesztávval

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót

Megfelelő termékek