Nejiskřící nástavec 1,2″ 125 mm

Č. pol.: S.210SR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky S.210SR
EAN/GTIN 3148518693806
Číslo výrobcu S.210SR
Číslo L L60130 11553

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 125
  • Kvadrát [″]: 1/2″
  • [g]: 260