Verlengstuk , vonkvrij , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang vierkantaandrijving 12,7 mm (1,2″) , 125 mm

Artikelnummer: S.210SR
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.210SR
EAN/GTIN 3148518693806
Nummer fabrikant S.210SR
L-nummer L60130 11553

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 125
  • Vierkant [″]: 1/2″
  • [g]: 260