Nástrčný klíč-Set 1/4″ 1000V izolované

Č. pol.: R.400AVSE
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R.400AVSE
EAN/GTIN 3148510531267
Číslo výrobcu R.400AVSE
Číslo L L60130 2426

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Rozsah dodávky:

  • Nástrčné klíče 1/4″, dvanáctihranné: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Šroubovací bity 1/4″ s vnitřním šestihranem: 4 - 5 - 6 mm
  • Přepínací ráčna 1/4″: R.151AVSE
  • Prodloužení 1/4″: R.210AVSE