Nasadni ključ-Set 1/4″ 1000V izolirani

Št. art.: R.400AVSE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka R.400AVSE
EAN/GTIN 3148510531267
Številka proizvajalca R.400AVSE
L-število L60130 2426

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Obseg dobave:

  • Vpenjalni ključi 1/4″, dvanajststranski: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Vijačni nastavki 1/4″ s šesterokotnim nastavkom: 4 - 5 - 6 mm
  • Preklopna ročica 1/4″: R.151AVSE
  • Predaljšek 1/4″: R.210AVSE