Přesné váhy Max 6000 g; d=0,1 g

Č. pol.: PFB 6000-1
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PFB 6000-1
EAN/GTIN 4045761476332
Číslo výrobcu PFB 6000-1
Číslo L L40250 378

Popis

Popis:

  • Pohodlná filozofie ovládání: všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
  • kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je omezený prostor
  • zobrazení kapacity: vzestupný sloupcový displej zobrazuje rozsah vážení, který je ještě k dispozici
  • vodováha a patky: pro přesné vyrovnání váhy jako standard, což zajišťuje nejpřesnější výsledky vážení
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení

Charakteristika:

  • Podsvícený displej, výška číslic
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel Š × H 120 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 210 × 315 × 90 mm (bez ochranného štítu)
  • Čistá hmotnost přibližně 2,0 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15°C/30°C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo