Kompaktní laboratorní váhy KERN PFB 600-3

Č. pol.: PFB 600-3
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PFB 600-3
EAN/GTIN 4045761476325
Číslo výrobcu PFB 600-3

Popis

Popis:

Vysokorychlostní přesná váha s pohodlnou filozofií ovládání - nyní také s funkcí kontrolního vážení
NOVINKA: Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění; NOVINKA: KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: mimořádně vysoké rozlišení měřicího systému bodů zajišťuje maximální přesnost při vysokých vážicích rozmezích; standardizovaná, pohodlná filozofie ovládání KERN: Všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu; Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je omezený prostor; Ukazatel kapacity: vzestupný sloupcový graf zobrazuje zbývající dostupný rozsah vážení; Vodováha a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy ve standardní výbavě, což vede k nejpřesnějším výsledkům vážení; Průvanový štít ve standardní výbavě u modelů s vážicí deskou o velikosti [[A]] ∅ 80 mm, [[B]] ∅ 120 mm, odnímatelný, vážicí komora š × h × v 140 × 150 × 65 mm;