Description:
Balance de précision facile d’utilisation à affichage rapide - Maintenant aussi avec fonction de pesée de contrôle (Checkweighing)
NOUVEAU : Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal visuel et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage; NOUVEAU : KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: La résolution exceptionnellement élevée du système de mesure avec points, garantit une précision maximale avec des plages de pesée élevées; Philosophie d’utilisation KERN uniforme et confortable: Toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le panneau de commande; Dimensions compactes avantageuses pour gagner de la place; Indication de capacité : Un affichage avec des barres croissantes montre la portée disponible restante; Niveau à bulle et vis de nivellement de série pour une mise à niveau exacte de la balance ce qui permet dʼobtenir des résultats de pesée très précis; Chambre de protection de série sur les modèles avec plateau de dimensions [[A]] ∅ 80 mm, [[B]] ∅ 120 mm, amovible, Espace de pesée L×P×H 140×150×65 mm;