Stereo mikroskop Trino se zoomem. Greenough

Č. pol.: OZL 464
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky OZL 464
EAN/GTIN 4045761189379
Číslo výrobcu OZL 464
Číslo L L40250 1897
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Flexibilní a levné univerzální zařízení s funkcí zoomu pro školy, školící dílny, testovací centra a laboratoře
  • Standardně dodávané osvětlení dopadajícím a procházejícím světlem LED zajišťuje optimální osvětlení vzorku
  • Kromě dobrých optických vlastností nabízejí tyto modely nejvyšší komfort v této třídě díky velké pracovní ploše - ideální pro školicí střediska, dílny i montážní a opravárenská pracoviště, např. v elektronickém průmyslu
  • Objektiv umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 0,7 x-4,5 x
  • Řada KERN OZL-46 je k dispozici jako binokulární nebo trinokulární verze
  • Sloupový stojan vám nabízí maximální možnou flexibilitu a možnost vyjmout hlavu mikroskopu a integrovat ji do jiných modulárních konstrukčních systémů, jako je univerzální stojan
  • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, externích osvětlovacích jednotek a přídavných objektivů
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
  • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
  • Aplikace/vzorky: vzorky se zaměřením na prostorový dojem, zvětšení s proměnlivým zvětšením (hloubka, tloušťka), např. hmyz, semena, desky plošných spojů, součástky

Charakteristika:

  • Optický systém: Greenoughova optika
  • Nezávisle stmívatelné osvětlení
  • Sklon trubky 45
  • Poměr zvětšení: 6,4:1
  • Rozložení paprsků: 100:0
  • Mezipupilární vzdálenost: 55 mm-75 mm
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š×H×V 300×240×420 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 4,2 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky