Stereo zoom microscoop Trino. Greenough

Artikelnummer: OZL 464
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OZL 464
EAN/GTIN 4045761189379
Nummer fabrikant OZL 464
L-nummer L40250 1897
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De flexibele en voordelige allrounder met zoomfunctie voor scholen, opleidingswerkplaatsen, testcentra en laboratoria
  • De bij de standaard inbegrepen LED-opvallend-licht- en doorlichtlamp waarborgt een optimale verlichting van uw monster
  • Naast de uitstekende optische eigenschappen bieden deze modellen een hoge mate aan comfort in deze klasse. Optimaal voor leerbedrijven, werkplaatsen en montage- en reparatiewerkplekken, bijv. in de elektronica-industrie
  • Het zoom-objectief zorgt voor een traploze vergroting van 7×–45×
  • De KERN OZL 464-serie is als binoculaire of trinoculaire uitvoering verkrijgbaar
  • De kolomstandaard biedt veel flexibiliteit en geeft u de vrijheid de microscoopkop te verwijderen en in andere modulaire systemen, zoals in een universele standaard te integreren
  • Een grote keuze aan oculairs, objectieven en kleurfilters, evenals een donkerveldcondensor en een eenvoudige polarisatie-eenheid zijn als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: in-vitro-fertilisatie, onderzoek op parasieten, zoölogie en botanie, weefselpreparaten, sectie, kwaliteitscontrole
  • Toepassingen/Monsters: Preparaten met focus op ruimtelijke indruk, zoom met variabele vergroting (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Greenough-optiek
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Vergrotingsverhouding: 6,4:1
  • Strahlengang-Verteilung: 100:0
  • Oogafstand: 55 mm–75 mm
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 300×240×420 mm
  • Nettogewicht ca. 4,2 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten