Refraktometr analogový (ATC) Brix 28-62

Č. pol.: ORA 62BA
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Refractometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky ORA 62BA
EAN/GTIN 4045761159129
Číslo výrobcu ORA 62BA
Číslo L L40250 1411
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Rozsah použití: Cukr
  • Tato měřítka jsou speciálně vyvinutá, přesně vypočítaná a otestovaná. Vyznačují se také velmi tenkými a zřetelnými liniemi
  • Automatická teplotní kompenzace (″ATC″) umožňuje přesné měření při různých okolních teplotách (10 °C-30 °C)
  • Díky několika volitelným stupnicím se lze vyhnout ručnímu převodu, což eliminuje chyby při aplikaci
  • Všechny modely jsou vybaveny okulárem se snadným a plynulým nastavením pro různé zrakové ostrosti
  • Praktická a robustní konstrukce umožňuje snadné, efektivní a trvanlivé použití v každodenním životě
  • Optický systém a kryt hranolu jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které umožňují měření s nízkou tolerancí

Charakteristika:

  • Rozměry krabice Š × H × V 205 × 75 × 55 mm
  • Tlakový odlitek ze slitiny mědi a hliníku, chromovaný

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky