Studentský mikroskop Binokulární,

Č. pol.: OBS 116
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky OBS 116
EAN/GTIN 4045761228443
Číslo výrobcu OBS 116
Číslo L L40250 2524
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Školní mikroskop - Pro první kroky v hodinách mikroskopie a biologie
  • Plynule stmívatelná 0,5 W LED dioda zajišťuje optimální osvětlení vzorků a dlouhou životnost. Díky dobíjecím bateriím není problém ani mobilní použití
  • Tento model má výškově nastavitelný, a tedy zaostřitelný 1,25 Abbeův kondenzor s clonou, který zajišťuje optimální koncentraci světla
  • U všech modelů se vzorek zaostřuje pomocí hrubého a jemného pohonu na obou stranách. Rychlé práce a posunu vzorku je dosaženo pomocí mechanického křížového stolu
  • K dispozici je také široká škála různých okulárů a objektivů
  • Oblast použití: základní a střední školy, vzdělávání, zájmová činnost
  • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, kontrastní, méně náročné vzorky (např. rostlinná tkáň, obarvené buňky/paraziti)

Charakteristika:

  • Konečná optika (DIN)
  • 4polohový otočný nosní nástavec
  • Trubka nakloněná o 30°/360° s možností otáčení
  • Kompenzace dioptrií na obou stranách
  • Celkové rozměry Š×H×V 130×300×310 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky