Mikroskop s presevno svetlobo, binOkularni,

Št. art.: OBS 116
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka OBS 116
EAN/GTIN 4045761228443
Številka proizvajalca OBS 116
L-število L40250 2524
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Šolski mikroskop - za prve korake pri pouku mikroskopije in biologije
  • 0,5 W dioda LED z možnostjo stalnega zatemnjevanja zagotavlja optimalno osvetlitev vzorcev in dolgo življenjsko dobo. Zaradi akumulatorskih baterij tudi mobilna uporaba ni problematična
  • Ta model ima po višini nastavljiv in s tem izostrljiv 1,25 Abbejev kondenzor z zaslonko, ki zagotavlja optimalno koncentracijo svetlobe
  • Pri vseh modelih se vzorec izostri z grobim in finim pogonom na obeh straneh. Hitro obdelavo in premikanje vzorca omogoča mehanska prečna miza
  • Na voljo je tudi široka paleta različnih okularjev in objektivov
  • Področje uporabe: osnovna in srednja šola, izobraževanje, hobi
  • Aplikacije/primeri: Prosojni in tanki, visokokontrastni, manj zahtevni vzorci (npr. rastlinsko tkivo, obarvane celice/paraziti)

Lastnosti:

  • Končna optika (DIN)
  • 4-pozicijski vrtljivi nosni nastavek
  • Cev je nagnjena za 30°/360° in jo je mogoče obračati
  • Izravnava dioptrije na obeh straneh
  • Celotne mere Š × G × V 130 × 300 × 310 mm
  • Neto teža približno 3,2 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov