• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Mikroskop s transmisním světlem KERN OBE 134, trinokulární, , 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 3W LED (transmisní)

Č. pol.: OBE 134
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky OBE 134
EAN/GTIN 4045761236011
Číslo výrobcu OBE 134
Číslo L L40250 102496
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Elegantní, dynamický a působivý - nový všestranný mikroskop s procházejícím světlem pro školy, školení a laboratoře
  • Působivá a plynule stmívatelná 3 W LED dioda zajišťuje brilantní osvětlení vašeho vzorku
  • Výškové nastavení plně vybaveného křížového stolu se provádí pomocí hrubého a jemného pohonu na obou stranách. Rychlé práce a posunu vzorku je dosaženo díky ergonomicky navrženému koaxiálnímu pohonu
  • Oblast použití: vzdělávání, hematologie, sediment, lékařská praxe
  • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
  • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, kontrastní, méně náročné vzorky (např. rostlinná tkáň, obarvené buňky/paraziti)
  • Jako příslušenství je k dispozici široká škála různých okulárů a objektivů
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
  • Další zajímavostí je standardní integrovaný motýlový tubus, který vám poskytne ideální pozorovací úhel. Výškově nastavitelný, a tedy zaostřitelný Abbeův kondenzor 1,25 s clonou je dalším kvalitním prvkem řady OBE a zaručuje optimální svazování světla

Charakteristika:

  • Jednostranná kompenzace dioptrií
  • Celkové rozměry Š × H × V 360 × 150 × 320 mm
  • 4polohový otočný nosní nástavec
  • Čistá hmotnost přibližně 4,6 kg
  • Motýlek nakloněný o 30°
  • Konečná optika (DIN)