Mikroskop s prenosno svetlobo KERN OBE 134, trinOkularni, 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 3W LED (prenosni)

Št. art.: OBE 134
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka OBE 134
EAN/GTIN 4045761236011
Številka proizvajalca OBE 134
L-število L40250 102496
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Eleganten, dinamičen in impresiven - novi vsestranski mikroskop s presevno svetlobo za šole, usposabljanja in laboratorije
  • Dobavi so priloženi protiprašni pokrov, očesne čašice in večjezični priročnik za uporabo
  • Področje uporabe: izobraževanje, hematologija, sediment, medicinska praksa
  • Impresivna in brezstopenjsko zatemnljiva 3 W LED zagotavlja odlično osvetlitev vašega vzorca
  • Za priključitev fotoaparata je potreben adapter C-mount
  • Dodatna posebnost je standardno vgrajena metuljna cev, ki omogoča idealen zorni kot. Višinsko nastavljiv in s tem izostrljiv 1,25 Abbejev kondenzor z zaslonko je še ena kakovostna lastnost serije OBE, ki zagotavlja optimalno povezovanje svetlobe
  • Nastavitev višine popolnoma opremljene prečne mize poteka z obojestranskim grobim in finim pogonom. Ergonomsko zasnovan koaksialni pogon omogoča hitro delo in premikanje vzorca
  • Aplikacije/primeri: Prosojni in tanki, visokokontrastni, manj zahtevni vzorci (npr. rastlinsko tkivo, obarvane celice/paraziti)
  • Kot dodatna oprema so na voljo številni različni okularji in objektivi

Lastnosti:

  • Celotne mere Š × G × V 360 × 150 × 320 mm
  • Metuljček z naklonom 30°
  • Končna optika (DIN)
  • Neto teža približno 4,6 kg
  • 4-pozicijski vrtljivi nosni nastavek
  • Enostranska kompenzacija dioptrije

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov