• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Okulár HWF 10 x / Ø 20 mm se stupnicí 0,1 mm, proti plísním

Č. pol.: OBB-A1618
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Objektív predstavenej šošovky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky OBB-A1618
EAN/GTIN 4045761253766
Číslo výrobcu OBB-A1618
Číslo L L40250 102974
Výrobca/zodpovedná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

Okulár: HWF 10 x / Ø 20 mm, se stupnicí 0,1 mm, proti houbám, s vysokým očním bodem.