• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Oculair HWF 10 x / Ø 20mm with reticule 0,1 mm, anti-schimmel

Artikelnummer: OBB-A1618
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
Producttype Objectief voorzetlens

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OBB-A1618
EAN/GTIN 4045761253766
Nummer fabrikant OBB-A1618
L-nummer L40250 102974
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Oculair: HWF 10 x / Ø 20 mm, met schaal 0,1 mm, anti-schimmel, hoog-oogpunt