IMPACT-adaptér vnitřní 3/8″ - vnější 1/2″

Č. pol.: NJ.232A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NJ.232A
EAN/GTIN 3148516576354
Číslo výrobcu NJ.232A
Číslo L L60130 3350

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 36
  • BA: BA.19A
  • Čtverec: F 3/8″ - M 1/2″
  • Čtverec [″]: F = 3/8″ - M = 1/2″
  • GA: GA.18A
  • [g]: 95