• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Adapter innen 3/8″ - aussen 1/2

Artikel-Nr.: NJ.232A
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NJ.232A
EAN / GTIN 3148516576354
Herstellernummer NJ.232A
L-Nummer L60130 3350
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 36
  • BA: BA.19A
  • Vierkant: F 3/8″ - M 1/2″
  • Vierkant [″]: F = 3/8″ - M = 1/2″
  • GA: GA.18A
  • Gewicht in Gramm: 95