Karabina z nerezové oceli SLS 60 mm

Č. pol.: MOUSQ6X60SLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MOUSQ6X60SLS
EAN/GTIN 3662424027543
Číslo výrobcu MOUSQ6X60SLS
Číslo L L60130 8433

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: 316 nerezová ocel karabina: velmi vysoká odolnost proti korozi
  • Bez zajišťovacího šroubu
  • Celková délka: 60 mm
  • Přípustné jmenovité zatížení: 300 kg

Charakteristika:

  • A [mm]: 7
  • C [mm]: 8
  • d [mm]: 6
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 60
  • [g]: 25