• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Karabinerhaken Edelstahl SLS 60 mm

Artikel-Nr.: MOUSQ6X60SLS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Karabiner
Verschluss-Art Schnapphaken
Norm EN 362
Material Edelstahl
Länge gesamt 60 mm
Gewicht 25 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MOUSQ6X60SLS
EAN / GTIN 3662424027543
Herstellernummer MOUSQ6X60SLS
L-Nummer L60130 8433
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Karabinerhaken aus Edelstahl 316: sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Keine Verriegelungsschraube
  • Gesamtlänge: 60 mm
  • Zulässige Nennlast: 300 kg

Merkmal:

  • A [mm]: 7
  • C [mm]: 8
  • d [mm]: 6
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 60
  • Gewicht in Gramm: 25