36D. SADA 1/4″ NÁŘ. 6HR. MM R.161B V MOD

Č. pol.: MOD.R161-26
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MOD.R161-26
EAN/GTIN 3662424075957
Číslo výrobcu MOD.R161-26

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s modulárním úklidovým systémem FACOM:- Vhodný pro dílenské vozíky CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ a box MBOX.L. Obsahuje: 1 hustou těžkou 1/4″ reverzibilní ráčnu: R.161B.
  • 10 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, metrické: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 nástavce 1/4″: D 55 mm (R.209) - D 150 mm (R.215).
  • 1 kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 posuvná rukojeť 1/4″: R.120A.
  • 1 šroubovací rukojeť 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/4″ se standardním pružným kroužkem pro vložky 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 vložek - pohon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T pro šrouby s drážkovou hlavou: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pro metrické šrouby se šestihrannou hlavou: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  • 9 krátkých šestihranných klíčů, metrické: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
  • Horní tvarovaná deska L (420 x 188 mm): PL.L13.