MODULE 1/4” 6-KANT DOPPEN - binnenzeskant sleutelS EN BITS 36 DLG

Artikelnummer: MOD.R161-26
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
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MOD.R161-26
EAN/GTIN 3662424075957
Nummer fabrikant MOD.R161-26

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM:- Geschikt voor CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ werkplaatswagens en MBOX.L box. Inclusief: 1 zware 1/4″ omkeerbare ratel: R.161B.
  • 10 doppen 1/4″, zeskant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 verlengstukken 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 1/4″ cardan: R.240A.
  • 1 schuifgreep 1/4″: R.120A.
  • 1 schroevendraaierhandvat 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter voor doppen 1/4″ met standaard veerring voor inzetstukken 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 inzetstukken - aandrijving 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T voor sleufkopschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 voor metrische binnenzeskant schroeven: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  • 9 korte binnenzeskant sleutels, metrisch: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
  • Warmgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L13.