Modulové nástrčné klíče 1/4″ R.161B 32 ks.

Č. pol.: MOD.R161-16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MOD.R161-16
EAN/GTIN 3662424075940
Číslo výrobcu MOD.R161-16
Číslo L L60130 9587

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompatibilní s modulárním úklidovým systémem FACOM: - Vhodný pro dílenské vozíky CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ a box MBOX.L. Obsahuje: 1 hustou silnou 1/4″ reverzibilní ráčnu: R.161B.
  • 10 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, metrické: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rozšíření 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 posuvná rukojeť 1/4″: R.120A.
  • 1 rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptér pro nástrčný klíč 1/4″ se standardním pružným kroužkem pro destičky 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 destiček - pohon 1/4″ - 6,35 mm - D 25 mm:
  • ED.1 T pro křížové šrouby Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • EXR.1 pro šrouby Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • 9 šestihranná klíčů s kulovými konci, metrické: 83SH. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
  • Deska tvarovaná za tepla L
  • 420 x 188 mm /: PL.L13.