• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modul Steckschluessel 1/4Z R.161B 32tl

Artikel-Nr.: MOD.R161-16
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MOD.R161-16
EAN / GTIN 3662424075940
Herstellernummer MOD.R161-16
L-Nummer L60130 9587

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem modularen Ordnungssystem von FACOM kompatibel:- Passend für Werkstattwagen CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ und Kasten MBOX.L. Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 10 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Gleitgriff 1/4″: R.120A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2.
  • EXR.1 für Resistorx®-Schrauben: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • 9 6-Kant-Stiftschlüssel mit Kugelköpfen, metrisch: 83SH. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
  • Warmgeformte Platte L (420 x 188 mm): PL.L13.