simmill AX Stopková fréza, frézování fazet, DIN 6535 HA, úhel=45°, L2=25 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm.

Č. pol.: MA3.4545.02.25.250 AF X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky MA3.4545.02.25.250 AF X800
EAN/GTIN 4069769201215
Číslo výrobcu AS4HX800
Číslo L L23830 120154
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Fréza SIMTEK simmill AX
Frézování úkosů, DIN 6535 HA
Úhel=45°, L2=25 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Technické parametry:

  • ØDh6 = 6,35 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (min. otvor) = 6,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØD1 = 4,2 mm
  • L1 = 68,0 mm