freză simmill AX, frezare de șanțuri, DIN 6535 HA, unghi=45°, L2=25 mm, Dmin=6 mm, tmax=0.6 mm

Cod articol: MA3.4545.02.25.250 AF X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MA3.4545.02.25.250 AF X800
EAN / GTIN 4069769201215
Număr producător AS4HX800
L-Număr L23830 120154
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Frezare de șanțuri, DIN 6535 HA
Unghi=45°, L2=25 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDh6 = 6,35 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (alezaj min.) = 6,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØD1 = 4,2 mm
  • L1 = 68,0 mm