• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Schaftfräser, Fräsen von Fasen, DIN 6535 HA, Winkel=45°, L2=25 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Artikel-Nr.: MA3.4545.02.25.250 AF X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 67,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer MA3.4545.02.25.250 AF X800
EAN / GTIN 4069769201215
Herstellernummer AS4HX800
L-Nummer L23830 120154
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Schaftfräser
Fräsen von Fasen, DIN 6535 HA
Winkel=45°, L2=25 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 6,35 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØD1 = 4,2 mm
  • L1 = 68,0 mm