Karbidová pila na otvory Multi-Material 44 mm

Č. pol.: LXAH4134
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky LXAH4134
EAN/GTIN 885911654036
Číslo výrobcu LXAH4134

Popis

Popis:

  • Děrovací pila do více materiálů pro rychlé a nekompromisní řezání dřeva, dřeva s hřebíky, pórobetonu, vláknocementu nebo cihel
  • Až 6x rychlejší v porovnání s děrovací pilou LENOX do dvou materiálů*
  • Velké karbidové zuby a agresivní design zubů zajišťují rychlé, výkonné řezání
  • Snadné řezání dřeva probitého hřebíkem
  • Řezná hrana s vysoce výkonným karbidem - pro vysokou odolnost a ochranu zubů při řezání dřeva probitého hřebíkem nebo abrazivních materiálů
  • Vícerozsahová konstrukce
  • Pracovní hloubka 62 mm
  • Řezání i silnějšího materiálu v jednom kroku
  • Rychlé a snadné vyjmutí vrtacího jádra
  • Použití: Karbidové zuby jsou optimalizovány pro řezání široké škály materiálů - včetně dřeva impregnovaného hřebíky, pórobetonu, vláknocementu a cihel
  • *v přímém srovnání s bimetalovou děrovací pilou LENOX na 5 cm tlusté tlakově impregnované dřevo

Rozsah dodávky:

  • 1 Lenox děrovací pila Carbide Multi-Material 44 mm