Karbidová pila na otvory 127 mm

Č. pol.: LXAH35
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky LXAH35
EAN/GTIN 885911629843
Číslo výrobcu LXAH35
Číslo L L51190 314

Popis

Popis:

  • Děrovací pila s karbidovým hrotem CTHS 5 127 mm
  • Děrovací pila s karbidovým hrotem - extrémně odolná a trvanlivá karbidová děrovací pila pro vrtání otvorů do dřeva, dřeva prostoupeného hřebíky, oceli, nerezové oceli, litině a dalších abrazivních materiálech
  • Až 50x delší životnost (v přímém srovnání s bimetalovými děrovacími pilami LENOX na litinu)
  • Na zuby jsou navařeny vysoce kvalitní karbidové segmenty, pro větší odolnost a ochranu zubů před vytržením
  • Extrémně univerzální - agresivní zuby prořezávají dřevo, dřevo impregnované hřebíky, ocel, nerezovou ocel, litinu, vláknocement a sádrokarton
  • SPEED SLOT® - velké vybrání po celé délce poskytuje mnoho pákových bodů a umožňuje rychlé a snadné vyjmutí jádra

Obsah:

1 kus

Rozsah dodávky:

  • Děrovací pila karbid 127mm