Carotă Carbide 127 mm

Cod articol.: LXAH35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CTHS
Denumirea producătorului Lochsaege Carbide CTHS 5; SPEED SLOT
Tip produs presă de perforat
Recomandat pentru material oţel superior; metal; oțel
Diametrul orificiului minim 127 mm
Diametrul orificiului maxim 127 mm

Identificare și clasificare

Cod articol LXAH35
EAN / GTIN 885911629843
Număr producător LXAH35
L-Număr L51190 314
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Carotă de găurit cu vârf de carbură CTHS 5 127 mm
  • Carotă de găurit cu vârf de carbură - Carotă de găurit cu vârf de carbură extrem de durabil și rezistent pentru găurirea de găuri în lemn, lemn străpuns de cuie, oțel, oțel inoxidabil, fontă și alte materiale abrazive
  • O durată de viață de până la 50x mai mare (în comparație directă cu fierăstraiele de găurit bi-metalice LENOX pentru fontă)
  • Segmente de carbură de înaltă calitate sunt sudate pe dinți, pentru o durabilitate mai mare și pentru a proteja dinții împotriva ruperii
  • Extrem de versatil - dinții agresivi taie lemnul, lemnul impregnat cu cuie, oțelul, oțelul inoxidabil, fonta, fibrocimentul și gips-cartonul
  • SPEED SLOT® - adâncitură mare, pe toată lungimea, oferă numeroase puncte de pârghie și permite îndepărtarea rapidă și ușoară a miezului

Conţinut:

1 bucată

Livrare:

  • Fierăstrău de găurit carbură 127mm