Speciální výkresová matrice L.400mm

Č. pol.: L60010 507
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Montážna páka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 507
EAN/GTIN 4018754043590
Číslo výrobcu 72090000
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Leštená hlava a špička

Charakteristika:

  • Priemer (mm): 14 mm
  • Dĺžka mm (L): 400 mm
  • Hmotnosť: 477g
  • šírka mm (b): 46 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka