Speciális rajzszerszám L.400mm

Cikkszám: L60010 507
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Typ Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szerelővas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L60010 507
EAN / GTIN 4018754043590
Gyártó száma 72090000
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Polírozott fej és hegy

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 14 mm
  • Hosszúság mm (L): 400 mm
  • Súly: 477 g
  • Szélesség mm (b): 46 mm