Speciale trekmatrijs L.400mm

Artikelnummer: L60010 507
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bandenlichter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 507
EAN/GTIN 4018754043590
Nummer fabrikant 72090000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Gepolijste kop en punt

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 14 mm
  • Lengte mm (L): 400 mm
  • Gewicht: 477 g
  • Breedte mm (b): 46 mm