Súprava: Kombinovaný kľúč OPEN-BOX Nie.13/11 11ks

Č. pol.: L60010 1601
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 1601
EAN/GTIN 4018754080588
Číslo výrobcu 96400802
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysokokvalitná sada kombinovaných kľúčov s metrickými kľúčmi rovnakých veľkostí.
  • Strana krúžku posunutá o 15° uľahčuje prácu na rovných povrchoch.
  • Tenké, tenkostenné krúžky sú ideálne na skrutkovanie na ťažko prístupných miestach.
  • Charakteristický okrúhly povrch STAHLWILLE dodáva kombinovaným kľúčom protišmykový a príjemný pocit pre bezpečnú prácu aj s rukami zašpinenými od oleja.
  • V priestorovo úspornom rolovacom vrecku na bezpečné a organizované skladovanie.
Vlastnosti:
  • metrické, rovné Rozmery kľúčov
  • Poloha čeľustí 15°
  • Prsteň s dvojitým šesťuholníkom
  • Strana krúžku s kľukou o 15
  • Profil AS-Drive zabraňuje poškodeniu hrán
  • Zosilnený spoj medzi čeľusťou a hriadeľom
  • Stabilná, tenká a ľahká konštrukcia
  • Vysoká pevnosť v ohybe vďaka dvojitému T profilu
  • príjemný, protišmykový pocit vďaka oblej povrchovej úprave STAHLWILLE
  • kované kvapkovým kovaním, kalené a chladené v olejovom kúpeli
  • Chrómová zliatina, pochrómovaná oceľ
  • DIN 3113 Formulár A/ISO 7738 Formulár A
  • Odolný taška na kolieskach s polyesterom suchý zips
  • Sieťové vložky poskytujú pohľad na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroja s minimálnymi požiadavkami na priestor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 11
  • Rozsah: 8 − 22
  • Zliatina: Chróm-zliatinová oceľ, pochrómovaná
  • Obsah: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 tvar A
  • Poloha rozovretia: 15°
  • Č.: 13/11
  • Hmotnosť: 915g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka