Jeu de clés mixtes OPEN BOX 13/11 8 - 22 11pcs

Réf.: L60010 1601
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article L60010 1601
EAN / GTIN 4018754080588
Réf. fabricant 96400802
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

JEU DE CLE DE FRAISAGE
  • Jeu de clés mixtes de haute qualité avec clés métriques de même taille.
  • Le côté de l’anneau coudé à 15° permet de travailler facilement sur des surfaces planes.
  • Les bagues fines et à parois minces sont idéales pour visser dans les endroits difficiles d’accès.
  • La finition arrondie marquante de STAHLWILLE confère aux clés mixtes un toucher agréable et une bonne prise en main pour travailler en toute sécurité, même avec les mains couvertes d’huile.
  • Dans un sac à roulettes peu encombrant pour un rangement sûr et clair.
Caractéristiques:
  • métriques, identiques Ouverture
  • Position de la mâchoire 15°
  • Anneau avec double six pans
  • côté anneau coudé à 15
  • Le profil AS-Drive empêche l’endommagement des bords
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A
  • En etui souple durable avec polyester fermeture auto-agrippante
  • les inserts en filet permettent de voir l’outil inséré
  • Protection sécurisée de loutil avec un encombrement minimal
  • Logo Stahlwille brodé

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 11
  • Domaine: 8 - 22
  • Legierung

    Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Type A
  • Position de la mâchoire: 15°
  • Codes art.: 13/11
  • Poids: 915 g
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
Connectez-vous