Juego de llaves combinadas OPEN BOX 13/11 8 - 22 11 piezas

Número de artículo: L60010 1601
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 1601
EAN / GTIN 4018754080588
Número del fabricante 96400802
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

JUEGO DE LLAVE MAULRING
  • Juego de llaves combinadas de alta calidad con medidas métricas idénticas.
  • El lado del anillo desplazado 15° facilita el trabajo en superficies planas.
  • Las anillas delgadas y de paredes finas son ideales para atornillar en lugares de difícil acceso.
  • El característico acabado redondeado de STAHLWILLE confiere a las llaves combinadas un tacto antideslizante y agradable para trabajar con seguridad, incluso con las manos manchadas de aceite.
  • En una bolsa enrollable que ahorra espacio para guardarlo de forma segura y organizada.
Características:
  • métrico, igual Ancho de llave
  • Posición de la mandíbula 15
  • Anillo con doble hexágono
  • Lado del anillo girado 15
  • El perfil AS-Drive evita daños en los bordes
  • Conexión reforzada entre la mordaza y el eje
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • En duradero bolsa enrollable con poliéster cierre por adherencia
  • Los insertos de malla ofrecen una vista de la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo bordado de Stahlwille

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 11
  • Ajustar: 8 - 22
  • Aleación: Acero aleado al cromo, cromado
  • Contenido: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Formulario A
  • Posición de la boca: 15 °
  • N.°: 13/11
  • Peso: 915 g

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra