Digitální hloubkoměr na hloubku dezénu pneumatik ABS IP67 0-25 mm ocel, 0.01 mm ocel

Č. pol.: L40010 11478
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 10,05 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky L40010 11478
EAN/GTIN 4946368727349
Číslo výrobcu 571-100-20
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento měřící přístroj byl vyvinut speciálně pro měření profilu pneumatik a. Nabízí následující výhody: FUNKCE ABSOLUTE měřítko umožňuje před výměnou baterie znovu nastavit referenční bod.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 25
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: ±0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let