• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale ABS Reifenprofiltiefenmessschieber IP67 0-25 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: L40010 11478
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 10,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L40010 11478
EAN / GTIN 4946368727349
Herstellernummer 571-100-20
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Messgerät wurde speziell für die Reifenprofilmessung entwickelt und. bietet ihnen die folgenden Vorteile: Der ABSOLUTE Maßstab ermöglicht, dass der Referenzpunkt bis zum Batteriewechsel nicht erneut eingestellt werden muss.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 25
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: ±0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb