Sada multifunkčního nářadí Starlock (11 ks)

Č. pol.: L01850 276
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Pílový list

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L01850 276
EAN/GTIN 045242600663
Číslo výrobcu 48906090
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Varianta produktu: obecná sada 11ks - 11ks

Rozsah dodávky:

2 x 35 mm ponorná píla, 2 x 65 mm ponorná píla, 1 x 65 mm ponorná píla s japonským ozubením, 2 x 28 mm ponorná píla na viaceré materiály, 2 x 43 mm ponorná píla na viaceré materiály, 1 x 85 mm segmentová píla, 1 x 52 mm pevná špachtľa

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka